3/22より値下げ!現場を応援

SNB-9018 日除け名人/防虫タイプ 明和グラビア 17294825 SNB-9018 日除け名人/防虫タイプ 明和グラビア 17294825 SNB-9018 日除け名人/防虫タイプ 明和グラビア 17294825 SNB-9018 日除け名人/防虫タイプ 明和グラビア 17294825

日除け名人/防虫タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17294825 品番 SNB-9018
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) 値下げ
2,598

夏の暑さ対策 日除け 遮熱、防虫、レールタイプで取り付け簡単!
お部屋やテラスでの日差し対策に!
遮熱剤配合 遮熱効果 約-7度
UVカット率85%
目隠しにも

用途
・防虫 ・お部屋やテラスでの日差し対策に!遮熱効果 -7℃
・目隠しにも最適
・UVカット率85%
・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!
・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂、フック:ポリプロプレン、薬剤:ピレスロイド系 GY 寸法(cm)90×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする