明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
網戸サッシに外側から取り付ける目隠しシート/花粉・ほこり防止タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17294938
品番
SDM-05
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
花粉・ホコリを防ぎながら気になる視線をカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し
用途
室外側にとりつけ。約85%の花粉をカット、昼も夜も目隠し効果抜群
材質
【本体】ポリエステル【両面テープ】基材:ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系樹脂、離型紙:紙
色
GY
寸法(cm)
100×200