明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
木枠を補修するシート/しっかり貼れる強粘着タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
DBR
寸法(cm)
15×90
注文コード
17295087
品番
KH-02(DBR)
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
水滴などで傷んだところに貼る 木枠を補修するシート しっかり貼り付く 強粘着タイプ 防水仕様でお手入れ簡単
用途
防カビ
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、はく離紙:紙
色
DBR
寸法(cm)
15×90