木枠を補修するシート/しっかり貼れる強粘着タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 W 寸法(cm)15×90 注文コード17295148 品番KH-03(W)
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は色・寸法8種類から選べます 他の種類を見る

水滴などで傷んだところに貼る 木枠を補修するシート しっかり貼り付く 強粘着タイプ 防水仕様でお手入れ簡単

用途防カビ 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、はく離紙:紙 W 寸法(cm)15×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする