明和グラビア
明和グラビアの 表面保護材
キレイにはがせるキズ保護テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17295166
品番
HT-01 透明ツヤ消し
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁や家具のキズを目立たず防止!キレイにはがせる!キズ保護テープ
用途
表面ツヤ消し処理で貼っても目立ちにくい!賃貸でも使用できる貼ってはがせる粘着タイプ!
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙
色
CL
寸法(cm×m)
5×2.5