明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
リノベ強粘着
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17295209
品番
リノベシート PRO
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単施工、時間短縮、職人向け、強粘着、床の上から貼れるので下地部分の廃材が出ない、薄いので段差が気にならずバリアフリーの床にも対応
用途
・表面強度があり、破れにくく傷から床を保護できる、・PVC特有の伸縮が少なく、コシがあり使いやすい、・厚みが無いためハサミ等で簡単にカットも可能、・強粘着仕様
材質
【表面】PVC 【中間層】ガラス繊維 【裏面】PVC 【粘着剤】アクリル系樹脂
色
W
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
90×11