薬用泡ハンドソープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード17295717 品番710837
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・殺菌成分配合の薬用タイプ(有効成分:イソプロピルメチルフェノール) ・手肌と同じ弱酸性です ・保湿成分としてヒアルロン酸(ヒアルロン酸Na液)を配合しています

用途手洗い用に使用します 質量(kg)4.2 内容量(L)1本(4 希釈倍率標準:原液使用 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※他の石鹸、洗剤類とは混ぜないでください。性能の低下などを起こす恐れがあります。
※別の容器に小分けする場合は、あらかじめ十分洗浄し、製品名を明記した専用の容器を用いてください。誤飲を起こす恐れのある容器(飲料用の容器)やPET製、アルミニウム製の容器には絶対に小分けしないでください。
※小分けの際に使用するポンプや容器などは清浄なものを使用し、使用後は速やかに洗って乾燥させ、清浄な状態で保管してください。
※液が什器・備品などに付着した場合は、速やかに水を含ませたきれいな布で十分に水拭きして取り除いてください。
※湿疹、皮膚炎(かぶれ・ただれ)等の皮膚障害があるときは、悪化させる恐れがあるので使わないでください。
※ご使用中やご使用後にかぶれや刺激を感じたり、異常があれば使用を中止し、医師の診察を受けてください。
※使用後は、キャップを必ず締めてください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところ、直射日光のあたる場所には保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は裏面下部に記載してあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする