SFDK-EKC セフ塩ビ管カッター タジマツール(TJMデザイン) 17297327 SFDK-EKC セフ塩ビ管カッター タジマツール(TJMデザイン) 17297327 SFDK-EKC セフ塩ビ管カッター タジマツール(TJMデザイン) 17297327 SFDK-EKC セフ塩ビ管カッター タジマツール(TJMデザイン) 17297327 SFDK-EKC セフ塩ビ管カッター タジマツール(TJMデザイン) 17297327 SFDK-EKC セフ塩ビ管カッター タジマツール(TJMデザイン) 17297327

セフ塩ビ管カッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17297327 品番SFDK-EKC
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!
硬質塩化ビニール管の切断
塩ビ管カッター
セフフック付で腰周りに装着可能
※セフホルダーは別売となります
切り口がシャープな高精度加工の刃を採用
塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能
軽量コンパクト設計
新ストッパー採用で片手でロックが可能
安全ロープ用穴付
替刃式

用途硬質塩化ビニール管の切断 タイプ本体 製品質量(g)370 ホルダーセフ:別売 フック形状セフ:丸型 適合被削材種VP30、VW30、VE36まで 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)239×91×30
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。替刃は必ず適合した機種でご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする