ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャッチ
ジョー・プリンス竹下の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレスストッパー付クリップパッチン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17297485
品番
PP-122-SUS
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途
各種ボックス、振動機器等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
バレル研磨
引張荷重(N)
締め代0:38(3.8) 、締め代+1:83(8.5)、 締め代+2:102(10.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※◇図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。