ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 塩化ビニール 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 厚手タイプ 塩化ビニール
ビニ-ル薄手 薄手 3双入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3双)
注文コード
17298989
品番
4319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
内面粉なし特殊加工を施してますので着脱が簡単です。
抗菌防臭加工を施しています。
油や洗剤などの薬品に強く、衛生的にご使用いただけます。
指先の感覚が伝わりやすい薄手タイプです。
用途
食器洗い・洗濯・掃除・お風呂掃除に。
仕様
うす手タイプ
トラスコ品番
205-8071
材質
ビニール
厚さ(mm)
0.2
色
ピンク、白、青
サイズ
M
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
20
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。