丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
ゴム引き手袋 グット7
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
17300136
品番
3003
参考基準価格(税別)
¥308
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
薄手の10ゲージに天然ゴムをコーティングし、作業性の良さと丈夫さを両立しました。
用途
一般作業
トラスコ品番
421-1714
厚さ(mm)
1.5
色
リスト:白
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
10