丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
パステルカラーすべり止め手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17300240
品番
63
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
色付きのすべり止め軍手です。
作業ごとに色分けして使用することなどができます。
淡いパステル系の色味が特長です。
用途
一般作業
トラスコ品番
421-1683
材質
手袋:ポリエステル、他、すべり止め部:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
2
色
リスト:ピンク
サイズ
フリー
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
7