用途蜂の巣等の駆除作業
トラスコ品番567-4272
セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷剤×3、取扱説明書一式
材質(頭部プロテクター)本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート、(上衣)表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル、ズボン:(表生地)ナイロン、中生地:ナイロン、(裏生地)ポリエステル
色ホワイト
サイズフリー
規格実用新案・意匠登録済 特許出願中
適応身長(cm)165〜185