メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 耐切創手袋
丸和ケミカルの その他耐切創手袋
シルバーシルク 耐切創保護手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双(1双)
注文コード
17300651
品番
1410-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高強度ポリエチレン繊維のシルバーシルクを使用した耐切創手袋です。
サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途
切創リスクの高い作業
適合
EN388 2003規格:4
トラスコ品番
593-3387
材質
手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)
1.4
色
リスト:レッド
サイズ
S
規格
EN388 2016規格:B
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
16
ゲージ数
13
注意
※耐切創性に優れた素材を使用しておりますが、絶対的な安全を保証するものではございません。