メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの インナー手袋
13ゲージ編 インナーグローブ 12双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(12双)
注文コード
17300687
品番
330-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ポリエステル製で伸縮性に優れ、スムーズな装着感のインナー手袋です。
上履きする手袋もスムーズに装着することができます。
トラスコ品番
593-3397
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.8
色
リスト:グリーン
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
16.5
手のひらまわり(cm)
7.5
ゲージ数
13