特長画像1

V-1054 蜂防護服 ラプター4 手袋(V-4)セット 丸和ケミカル 17300739 V-1054 蜂防護服 ラプター4 手袋(V-4)セット 丸和ケミカル 17300739 V-1054 蜂防護服 ラプター4 手袋(V-4)セット 丸和ケミカル 17300739 V-1054 蜂防護服 ラプター4 手袋(V-4)セット 丸和ケミカル 17300739 V-1054 蜂防護服 ラプター4 手袋(V-4)セット 丸和ケミカル 17300739

蜂防護服 ラプター4 手袋(V-4)セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード17300739 品番V-1054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
用途蜂の巣等の駆除作業 付属品蜂防護手袋(V-4) トラスコ品番658-3926 セット内容頭部プロテクター、上衣、ズボン、ヘルメット、保冷剤3個、蜂防護手袋(V-4)、取扱説明書 材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【手袋】豚革、特殊シート サイズフリー 適応身長(cm)165-185 ポケット付(保冷材用)
注意
※本品には蜂の脅威に対する防護性がございますが、絶対的な安全性を保証するものではございません。
※本品は取扱説明書に従って正しく着用してください。
※lge特異抗体の陽性である方は使用しないでください。
※鋭利なものに触れると裂ける恐れがありますのでご注ください。
※ご使用の前に毎回ほつれや破れのないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする