メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 品質管理・精密作業用手袋
丸和ケミカルの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
PUしろフィット 背抜き手袋 10双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
17300766
品番
940-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スタンダードな13ゲージ編の背抜きPU手袋です。
お徳用の10双パックです。
用途
一般作業
軽作業
検品作業
トラスコ品番
684-0795
材質
手袋:ポリエステル、すべり止め:ポリウレタン
厚さ(mm)
0.8
色
リスト:ピンク
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
16
ゲージ数
13
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100