メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの 綿混・混紡軍手
カラー軍手(柄特)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60ダース×12双)
注文コード
17300861
品番
120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
残糸(未使用繊維)を有効活用した軍手です。
残糸のため、色、柄、材質はその時々で異なります。
※色、柄、材質の指定はできません。
トラスコ品番
683-8485
材質
ポリエステル、綿、他※その時々で異なります。
厚さ(mm)
2
色
ミックス(指定不可)
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
7