メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 耐切創手袋
丸和ケミカルの その他耐切創手袋
シルバーシルク 耐切創保護手袋 LLサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双(1双)
注文コード
17300967
品番
1410-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途
切創リスクの高い作業
適合
EN388 2003規格:4
トラスコ品番
680-2651
材質
手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)
1.4
色
グレー
サイズ
LL
規格
EN388 2016規格:B
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18.5
ゲージ数
13
注意
※耐切創性に優れた素材を使用しておりますが、絶対的な安全を保証するものではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100