※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森松
森松の 文房具
森松の はさみ/ペーパーカッター
森松の カッターマット
カッティングマット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17301335
品番
KM-9045L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
カッターナイフ使用後も切り跡が目立ちにくくなっています。両面仕様ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質
オレフィン系樹脂
長さ(mm)
450
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3.0
色
グリーン
規格
カット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※材質の性質上、寸法に多少ばらつきがあることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません