※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森松
森松の 静電気対策用品
森松の 静電気対策マット・シート類
森松の 静電マット
帯電防止マット(ピラ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17301491
品番
PM-200091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様
ピラ
材質
再生PVC(ポリ塩化ビニール)
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
34
色
グリーン
長さ(m)
20
規格
ロール
注意
※材質の性質上、寸法に多少ばらつきがあることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません