OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 釘
OHSATO(大里)の バラ釘
OHSATO(大里)の スクリュー釘・リング釘
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
17302455
品番
#12x50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。
用途
木部への施工に。
材質
鉄
長さ(mm)
50
品番
HP-422
仕上
ユニクロめっき
頭部
平頭
胴部
スクリュー
線径(mm)
2.8
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。