OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
OHSATO(大里)の 吊具
OHSATO(大里)の 吊具用洋灯吊
足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17303591
品番
22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
鉄
品番
大里:559-601
種類
足長洋灯吊
仕上
ブロンズめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.5
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。