ガスケット(三角型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17303846 品番 83-082G
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ピッチ(mm)107 縦(mm)133 横(mm)133 適合車種ファイター 内径(mm)82 適合メーカーミツビシフソー 適合純正型番ME407006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする