YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット(三角型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17303855
品番
83-090G
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
107
縦(mm)
133
横(mm)
133
適合車種
ファイター
内径(mm)
90
適合メーカー
ミツビシフソー
適合純正型番
ME553468