※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M6
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
0.5
注文コード
17310530
品番
21480-M6X0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6931
材質
HSS-E
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M6
下穴径(Φmm)
5.5
ねじ長さ(mm)
10
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
3.4