外形寸法図

AD-8129TH A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイ 17316586 AD-8129TH A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイ 17316586 AD-8129TH A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイ 17316586 AD-8129TH A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイ 17316586 AD-8129TH A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイ 17316586

A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17316586 品番AD-8129TH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター
◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易
◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能
◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能
◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能
◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能
◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能
◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)
◆パスワードロック機能付き
◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能
◆無塵紙も使用可能(別売)

付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス) 対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。) 電源ACアダプター(付属) 本体質量(g)約500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87 インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用) 印字速度(行/秒(s))約1.6 印字方式サーマル式 文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm 印字文字24文字/行 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(1.71MB)
注意
※計量器側のインタフェースがD-Sub9P用のRS-232Cケーブルが付属します。D-Sub9P以外の機種に接続する場合は、インタフェースに合わせた別売のケーブルをご用意ください。(エー・アンド・デイのホームページをご確認ください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする