B-27STH つけかえ用網浅型27cm あみのエーワン 17317101

B-27STH つけかえ用網浅型27cm あみのエーワン 17317101
B-27STH つけかえ用網浅型27cm あみのエーワン 17317101
B-27STH つけかえ用網浅型27cm あみのエーワン 17317101
B-27STH つけかえ用網浅型27cm あみのエーワン 17317101
B-27STH つけかえ用網浅型27cm あみのエーワン 17317101

つけかえ用網浅型27cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード17317101品番B-27STH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ジャンボタニシとりネットDX(B式着脱ヘッド)の補充部品です。
浅型27cm幅のネット。すくいやすく取り出しやすい浅型構造。卵落とし用のブレード保護カバー付
エーワンD式ヘッド
コンクリート壁面にこすりつけても大丈夫なアルミ製。
意匠登録出願中
罠の周囲に集まってきたタニシの捕獲に適しています。集めやすいブレード形状、稲の茎に付いた卵も落としやすい♪
小型網B-15STHも別売りしています。

用途ジャンボタニシの捕獲に材質ナイロン、アルミ、PP、スチール質量(g)網:約120寸法(cm)27×37.5×2網目(mm)網:約2深さ(cm)網:約13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする