X-sell(エクセル)
X-sell(エクセル)の ウェーダー/レインウェア
BBC-540 防水透湿ソックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17317180
品番
#Lサイズ(26-28cm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
防水生地を使用することにより内部への水の侵入を防ぎます。
透湿素材のため内部が蒸れにくく、ロックショアなどにおすすめ。
材質
【表地】ナイロン98%、ポリウレタン2%【中層部】防水透湿PUフィルム【裏地】レーヨン70%、ナイロン30%
色
ブラック×グレー
サイズ(cm)
26-28
自重(g)
125
注意
※ご使用後は水洗いをして陰干しでよく乾燥させてください。
※保管は高温多湿を避け、風通しの良い場所で、重い物の下にならないようにしてください。
※ストーブ等 火のそばに置かないでください。
※車のトランクや直射日光に長く放置すると表面生地の変色や劣化を早める場合があります。
※折り曲げたままの保管は、型くずれ、品質の劣化の原因となります。
※体質によっては使用中にかぶれ、かゆみ等が発生する恐れがあります。
※かぶれ、かゆみが発生した場合はすぐにご使用を中止し、専門の医師にご相談ください。