メイン画像
ハシートップイン
ハシートップインの 歯磨き用品
ハシートップインの 歯磨き関連商品
うがいコップ&スタンド(アニマル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スタンド:ABS、PVC、TPR/コップ:AS
種類
ペンギン
注文コード
17318869
品番
HB-2902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
大人気うがいコップ&スタンドシリーズ
うがい用コップと、キャラクターフィギュア付きスタンドのセットです。
コップは使い終わったらスタンドで乾燥させることができ、衛生的です。
材質
スタンド:ABS、PVC、TPR/コップ:AS
種類
ペンギン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
スタンド:60×116/コップ:65×110
入数(個)
1