メイン画像

EX-3047 シンデレラのうがいコップ&スタンド ハシートップイン 17318905 EX-3047 シンデレラのうがいコップ&スタンド ハシートップイン 17318905 EX-3047 シンデレラのうがいコップ&スタンド ハシートップイン 17318905 EX-3047 シンデレラのうがいコップ&スタンド ハシートップイン 17318905

シンデレラのうがいコップ&スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17318905 品番EX-3047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大人気うがいコップ&スタンドシリーズに「シンデレラ」が登場!
うがい用コップと、キャラクターフィギュア付きスタンドのセットです。
コップは使い終わったらスタンドで乾燥させることができるため、衛生的です。

材質スタンド:ABS、PVC、TPR/コップ:AS 質量(g)105 種類シンデレラ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)スタンド:60×116/コップ:65×110 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする