メイン画像

OX-3209 体操ブーブー 第2 v1 ハシートップイン 17319061 OX-3209 体操ブーブー 第2 v1 ハシートップイン 17319061 OX-3209 体操ブーブー 第2 v1 ハシートップイン 17319061 OX-3209 体操ブーブー 第2 v1 ハシートップイン 17319061 OX-3209 体操ブーブー 第2 v1 ハシートップイン 17319061 OX-3209 体操ブーブー 第2 v1 ハシートップイン 17319061

体操ブーブー 第2 v1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17319061 品番OX-3209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

いつでもどこでもラジオ体操!累計販売40万個突破の大人気商品「体操ブーブー」。
鼻のスイッチを押すだけでラジオ体操(第2収録)が出来ます。
ラジオ体操は全身運動だから健康維持やダイエットに効果的です。
お子様からシニアの方まで簡単にお使い頂けます。

白・青 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×85 使用電池単4電池×2(電池別売り) 素材ABS樹脂 音声収録:ラジオ体操 第一
注意
※電池は別売りです。(単4電池 2本使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする