エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
エレコム iPhone 16e ケース ソフト カバー リサイクル素材 衝撃吸収 薄型 メタルステッカー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17320269
品番
PM-A25SREUCTCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つリサイクルソフトケースです。
用途
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つリサイクルソフトケースです。
リサイクル材50%を使用したTPU(熱可塑性ポリウレタン)で作られたソフトケースです。 ※製造工程で出た廃棄材料を再利用
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
※本製品にストラップは付属していません。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1、メタルステッカー×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄
色
クリア
対応機種
iPhone 16e
対応
【ワイヤレス充電器】○