KG130SAHM-T1T7 エフチェア クロスハイバック 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17323970

KG130SAHM-T1T7 エフチェア クロスハイバック 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17323970
KG130SAHM-T1T7 エフチェア クロスハイバック 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17323970
KG130SAHM-T1T7 エフチェア クロスハイバック 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17323970
KG130SAHM-T1T7 エフチェア クロスハイバック 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17323970
KG130SAHM-T1T7 エフチェア クロスハイバック 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17323970
KG130SAHM-T1T7 エフチェア クロスハイバック 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17323970
KG130SAHM-T1T7 エフチェア クロスハイバック 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17323970
KG130SAHM-T1T7 エフチェア クロスハイバック 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17323970
KG130SAHM-T1T7 エフチェア クロスハイバック 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17323970
KG130SAHM-T1T7 エフチェア クロスハイバック 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17323970
KG130SAHM-T1T7 エフチェア クロスハイバック 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17323970
KG130SAHM-T1T7 エフチェア クロスハイバック 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17323970

エフチェア クロスハイバック 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送19日以内出荷とは
色(本体)ブラック
色(張地)ホワイトグレー
キャスター抵抗付ウレタン双輪キャスター
内容量1脚注文コード17323970品番KG130SAHM-T1T7
参考基準価格(税別)¥118,100販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

機能美を”デザイン”に昇華させたハイパフォーマンスチェア機能美を”デザイン”に昇華させたハイパフォーマンスチェア。
腰部はしっかりとフィットし肩部は自由に動かせるフィット&フリー。
ハイスペックチェアの機能を質の高いデザインへと昇華させた、パフォーマンス性に優れたオフィス・チェアです。
爽快感と適度なホールド感のメッシュバック、腰から背中をしっかりと支えながら空気を通す快適な座り心地を実現しています。背の面形状によって広範囲をソフトにホールドします。
クラスを超えた座り心地や調節機構、ロッキングの強弱簡易調節、座の前縁が折れ曲がる方式の座の奥行調節、背もたれ初期角度調整などを標準装備しました。

幅(mm)680質量(kg)15.4高さ(mm)930-1045奥行(mm)560-610キャスター抵抗付ウレタン双輪キャスター座面高さ(mm)430-545色(本体)ブラックグリーン購入法適合色(張地)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする