曜日別特売
CDNGBN20-100-D ロック付シリンダ (CDNGBN2~) SMC 17332016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ (CDNGBN2~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード17332016品番CDNGBN20-100-D
参考基準価格(税別)¥32,450販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする