グランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17333447 品番GZ2555SM
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。
尺相当目盛「まさめ」仕様に加え、爪の先端はマグネット仕様。
全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。
コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。
光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。
高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。

用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。 付属品交換用ベルトグリップ 仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付 材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂 ブラック 質量(g)364 タイプロック付・まさめ・マグ テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)18尺相当5.5 テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス) 目盛仕様尺相当目盛(まさめ) JIS規格1級 爪部0点補正移動爪・マグネット付 目盛種別両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする