赤城フーズ
赤城フーズの 食品
赤城フーズの 熱中飴/塩タブレット
赤城フーズの 梅/梅干し
干し梅withレモン 250g
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
17333605
品番
1179030591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,482
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
干し梅withレモンは、爽やかなレモンと梅のハーモニーの熱中対策にもなる干し梅です。塩分補給がお手軽にできます。個包装なのでシェアできます。
用途
スポーツ・作業中・アウトドアなど様々なシーンでの熱中対策に。
仕様
参考粒数:約35粒
内容量(g)
250
賞味期限
製造日より180日
原材料
梅(中国)、砂糖、干しレモン(レモン、砂糖、ぶどう糖)、ステビア、酸味料
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません