※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
ステンアイプレ-ト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
17333761
品番
5
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロープ、チェーンの端末などに使用。
用途
木部にビスで固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。
材質
ステンレス
最大使用荷重
20kgf
縦(mm)
30
横(mm)
35
穴径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応