※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
(板)アイストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
17333815
品番
ショウ (スリム)
参考基準価格(税別)
¥835
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。
材質
ステンレス
全長(mm)
44
高さ(mm)
16
寸法A(mm)
12
穴径(mm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応