※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
(板)アイストラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
17333840
品番
ダイ(4ツアナ)
参考基準価格(税別)
¥2,305
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。
材質
ステンレス
全長(mm)
85
高さ(mm)
22
寸法A(mm)
16
穴径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応