※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
ステンアイストラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
太さ(mm)
【中央部】5
注文コード
17333867
品番
5X4.2
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
太さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。
材質
ステンレス
長さ(mm)
【穴間】40.6
高さ(mm)
18.6
穴径(mm)
4.2
太さ(mm)
【中央部】5
RoHS指令(10物質対応)
対応