※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
アイフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
17333919
品番
19
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
鍛造品です。外れ防止のスナップ付。
用途
中重量物を吊り下げるのに使用。
材質
鉄
幅(mm)
50
高さ(mm)
102
最大使用荷重
300
表面処理
ユニクロめっき
内径(mm)
19
開口幅(mm)
18.5