※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
ステンラウンドプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
太さ(mm)
6
注文コード
17333937
品番
6
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
太さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
木部にプレートをビスで止め、ロープやチェーンなどを止める。
材質
ステンレス
最大使用荷重
20
横幅(mm)
40
寸法b(mm)
25.5
穴径(mm)
4.5
太さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応