※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
ステンナット付きカラビナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17333946
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
ロープ、チェーンなどを継ぎ、比較的強い力がかかる場所に使用。
材質
ステンレス
高さ(mm)
99
最大使用荷重
220
横幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
14