※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
ステンアイプレート自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
17333955
品番
5
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
物を吊り下げる為の金具として使用。
材質
ステンレス
最大使用荷重
15
横幅(mm)
34
縦幅(mm)
30
内径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応