※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
ステンアイプレート自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
17333980
品番
8
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
物を吊り下げる為の金具として使用。
材質
ステンレス
最大使用荷重
30
横幅(mm)
50
縦幅(mm)
40
内径(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応