※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
ステンSカンばね付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
17333998
品番
6
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引っ掛け部分にバネつきロックがついているのできで落ちにくい。
用途
チェーンの連結に使用。
材質
ステンレス
寸法(mm)
10・3
高さ(mm)
64
最大使用荷重
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
10