※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
ステンSカンばね付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
17334007
品番
8
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引っ掛け部分にバネつきロックがついているのできで落ちにくい。
用途
チェーンの連結に使用。
材質
ステンレス
寸法(mm)
16・4
高さ(mm)
74
最大使用荷重
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
16