※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
ステンロングアイプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
太さ(mm)
5
注文コード
17334068
品番
5
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
太さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。
材質
ステンレス
幅(mm)
15
高さ(mm)
45
最大使用荷重
20
穴径(mm)
4
太さ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応