※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
ステンラウンドプレートフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
線径(mm)
5
注文コード
17334111
品番
5
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
線径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。
材質
ステンレス
最大使用荷重
20
プレート幅(mm)
33
穴径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
5
開口幅(mm)
8